1 192,12 €/ Unitéhors TVA
1 442,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 216 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 90 mm |
Diamètre du cercle primitif | 962.57 mm |
Largeur totale | 89 mm |
Taper Lock | 3535 |
Modèle | 7A |
Poids | 65.8 kg |
1 197,59 €/ Unitéhors TVA
1 449,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026