Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 20-5M-025 préalésage ST

  • ERIKS:23613037
  • Fabricant:4014486229035
Image 1
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-025
Série
HTD PB
Type
5M-025
Matériau
Acier
Nombre des dents
20
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
31.83 mm
Largeur totale
36 mm
Modèle
6F
Poids
0.16 kg
Alternatives

4,10 €/ Unitéhors TVA

4,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026