Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 20-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:23611918
  • Fabricant:4014486228458
Image 1
Ajouter à la liste

3,79 €/ Unitéhors TVA

4,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
20
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
19.1 mm
Largeur totale
20.6 mm
Modèle
6F
Poids
0.01 kg
Alternatives

2,98 €/ Unitéhors TVA

3,61 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026