Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 192-8M-050 préalésage GG

  • ERIKS:23614306
  • Fabricant:4014486230390
Image 1
Ajouter à la liste

406,79 €/ Unitéhors TVA

492,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
192
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
488.92 mm
Largeur totale
60 mm
Modèle
10A
Poids
70 kg
Alternatives

309,56 €/ Unitéhors TVA

374,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026