Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 192-8M-050 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:23614321
  • Fabricant:4014486231083
Image 1
Ajouter à la liste

404,69 €/ Unitéhors TVA

489,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
192
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
488.92 mm
Largeur totale
65 mm
Taper Lock
3525
Modèle
7A
Poids
21.8 kg
Alternatives

380,40 €/ Unitéhors TVA

460,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026