Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 192-8M-020 préalésage GG

  • ERIKS:23614260
  • Fabricant:4014486230376
Image 1
Ajouter à la liste

210,52 €/ Unitéhors TVA

254,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-020
Série
HTD PB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
192
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
488.92 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6A
Poids
55 kg