Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 192-14M-115 moyeu amovible 4040 GG

  • ERIKS:23609501
  • Fabricant:4014486239720
Image 1
Ajouter à la liste

1 937,64 €/ Unitéhors TVA

2 344,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-115
Série
HTD TB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
192
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
855.62 mm
Largeur totale
133 mm
Taper Lock
4040
Modèle
9A
Poids
96 kg
Alternatives

1 525,36 €/ Unitéhors TVA

1 845,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026