Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 192-14M-055 préalésage GG

  • ERIKS:23609573
  • Fabricant:4014486238761
Image 1
Ajouter à la liste

1 119,57 €/ Unitéhors TVA

1 354,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-055
Série
HTD PB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
192
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
855.62 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
10A
Poids
57.8 kg
Alternatives

863,26 €/ Unitéhors TVA

1 044,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026