882,85 €/ Unitéhors TVA
1 068,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 192 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 40 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 855.62 mm |
Largeur totale | 54 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 9A |
Poids | 49 kg |
713,85 €/ Unitéhors TVA
863,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026