Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 168-8M-050 préalésage GG

  • ERIKS:23614305
  • Fabricant:4014486230352
Image 1
Ajouter à la liste

328,16 €/ Unitéhors TVA

397,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
168
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
427.81 mm
Largeur totale
60 mm
Modèle
10A
Poids
65 kg
Alternatives

256,61 €/ Unitéhors TVA

310,50 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026