345,15 €/ Unitéhors TVA
417,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 168 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 427.81 mm |
Largeur totale | 65 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 7A |
Poids | 16.4 kg |
323,91 €/ Unitéhors TVA
391,93 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026