Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 168-8M-030 préalésage GG

  • ERIKS:23614278
  • Fabricant:4014486230345
Image 1
Ajouter à la liste

224,83 €/ Unitéhors TVA

272,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-030
Série
HTD PB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
168
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
427.81 mm
Largeur totale
48 mm
Modèle
6A
Poids
55 kg
Alternatives

167,49 €/ Unitéhors TVA

202,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026