181,24 €/ Unitéhors TVA
219,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 168 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 427.81 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Modèle | 6A |
Poids | 55 kg |