Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 168-14M-170 moyeu amovible 5050 GG

  • ERIKS:23609532
  • Fabricant:4014486239683
Image 1
Ajouter à la liste

2 310,90 €/ Unitéhors TVA

2 796,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-170
Série
HTD TB
Type
14M-170
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
168
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
170 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
125 mm
Diamètre du cercle primitif
748.66 mm
Largeur totale
187 mm
Taper Lock
5050
Modèle
9A
Poids
116 kg
Alternatives

1 740,96 €/ Unitéhors TVA

2 106,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026