1 689,94 €/ Unitéhors TVA
2 044,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 168 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 748.66 mm |
Largeur totale | 102 mm |
Modèle | 10A |
Poids | 60.3 kg |
1 016,12 €/ Unitéhors TVA
1 229,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026