835,98 €/ Unitéhors TVA
1 011,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 168 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 40 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 748.66 mm |
Largeur totale | 54 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 9A |
Poids | 44 kg |
573,77 €/ Unitéhors TVA
694,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026