Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 150-5M-015 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23613026
  • Fabricant:4014486229561
Image 1
Ajouter à la liste

124,65 €/ Unitéhors TVA

150,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
5M-015
Série
HTD TB
Type
5M-015
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
150
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
238.73 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
7A
Poids
3.9 kg