Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 15-5M-009 préalésage ST

  • ERIKS:23613052
  • Fabricant:4014486228922
Image 1
Ajouter à la liste

3,07 €/ Unitéhors TVA

3,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-009
Série
HTD PB
Type
5M-009
Matériau
Acier
Nombre des dents
15
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
23.87 mm
Largeur totale
20 mm
Modèle
6F
Poids
0.042 kg
Alternatives

2,28 €/ Unitéhors TVA

2,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026