3,40 €/ Unitéhors TVA
4,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Série | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 3 mm |
Largeur de la courroie | 9 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 14.32 mm |
Largeur totale | 17.5 mm |
Modèle | 1F |
Poids | 0.008 kg |
2,61 €/ Unitéhors TVA
3,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026