414,76 €/ Unitéhors TVA
501,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 144 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 366.69 mm |
Largeur totale | 95 mm |
Modèle | 10A |
Poids | 21.5 kg |
317,51 €/ Unitéhors TVA
384,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026