Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 144-8M-085 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:23614346
  • Fabricant:4014486231052
Image 1
Ajouter à la liste

375,09 €/ Unitéhors TVA

453,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-085
Série
HTD TB
Type
8M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
144
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
366.69 mm
Largeur totale
95 mm
Taper Lock
3525
Modèle
9A
Poids
20 kg
Alternatives

349,07 €/ Unitéhors TVA

422,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026