247,97 €/ Unitéhors TVA
300,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 144 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 366.69 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Modèle | 10A |
Poids | 60 kg |
203,17 €/ Unitéhors TVA
245,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026