Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 144-8M-050 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23614319
  • Fabricant:4014486231045
Image 1
Ajouter à la liste

258,82 €/ Unitéhors TVA

313,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
144
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
366.69 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9A
Poids
15.2 kg
Alternatives

231,63 €/ Unitéhors TVA

280,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026