Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 144-8M-020 préalésage GG

  • ERIKS:23614258
  • Fabricant:4014486230291
Image 1
Ajouter à la liste

165,23 €/ Unitéhors TVA

199,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-020
Série
HTD PB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
144
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
366.69 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6A
Poids
50 kg