Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 144-14M-115 préalésage GG

  • ERIKS:23609479
  • Fabricant:4014486238686
Image 1
Ajouter à la liste

1 505,77 €/ Unitéhors TVA

1 821,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-115
Série
HTD PB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
144
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
641.71 mm
Largeur totale
133 mm
Modèle
10A
Poids
67.8 kg
Alternatives

1 034,34 €/ Unitéhors TVA

1 251,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026