Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 144-14M-055 préalésage GG

  • ERIKS:23609571
  • Fabricant:4014486238662
Image 1
Ajouter à la liste

724,94 €/ Unitéhors TVA

877,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-055
Série
HTD PB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
144
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
641.71 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
10A
Poids
39 kg
Alternatives

556,28 €/ Unitéhors TVA

673,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026