2,81 €/ Unitéhors TVA
3,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 9 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 22.28 mm |
Largeur totale | 20 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.034 kg |
2,46 €/ Unitéhors TVA
2,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026