Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 14-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:23611914
  • Fabricant:4014486228335
Image 1
Ajouter à la liste

3,27 €/ Unitéhors TVA

3,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
14
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
13.37 mm
Largeur totale
17.5 mm
Modèle
1F
Poids
0.007 kg
Alternatives

2,46 €/ Unitéhors TVA

2,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026