Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 12-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:23611893
  • Fabricant:4014486228311
Image 1
Ajouter à la liste

4,05 €/ Unitéhors TVA

4,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-015
Série
HTD PB
Type
3M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
12
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
11.46 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
1F
Poids
0.008 kg
Alternatives

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026