Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 112-8M-085 préalésage GG

  • ERIKS:23614330
  • Fabricant:4014486230284
Image 1
Ajouter à la liste

277,64 €/ Unitéhors TVA

335,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-085
Série
HTD PB
Type
8M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
95 mm
Modèle
10A
Poids
60 kg
Alternatives

239,27 €/ Unitéhors TVA

289,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026