Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 112-8M-085 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23614345
  • Fabricant:4014486231021
Image 1
Ajouter à la liste

280,97 €/ Unitéhors TVA

339,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-085
Série
HTD TB
Type
8M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
95 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9 W
Poids
15 kg
Alternatives

251,49 €/ Unitéhors TVA

304,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026