Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 112-8M-030 préalésage GG

  • ERIKS:23614276
  • Fabricant:4014486230260
Image 1
Ajouter à la liste

142,95 €/ Unitéhors TVA

172,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-030
Série
HTD PB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
48 mm
Modèle
6A
Poids
55 kg
Alternatives
Product Image

Poulie dentée HTD 112-8M-030 préalésage

  • Eriks:14436651
  • Manufacturer:043K1112

107,09 €/ Unitéhors TVA

129,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026