Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 112-8M-030 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23614288
  • Fabricant:4014486231007
Image 1
Ajouter à la liste

163,14 €/ Unitéhors TVA

197,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
8A
Poids
6.2 kg
Alternatives

132,65 €/ Unitéhors TVA

160,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026