Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 112-5M-015 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23613025
  • Fabricant:4014486229547
Image 1
Ajouter à la liste

57,38 €/ Unitéhors TVA

69,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
5M-015
Série
HTD TB
Type
5M-015
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
178.25 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
2012
Modèle
7A
Poids
1.94 kg
Alternatives

43,20 €/ Unitéhors TVA

52,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026