1 283,10 €/ Unitéhors TVA
1 552,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 112 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 170 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 499.11 mm |
Largeur totale | 187 mm |
Modèle | 10A |
Poids | 87.5 kg |
1 107,64 €/ Unitéhors TVA
1 340,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026