Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 112-14M-055 préalésage GG

  • ERIKS:23609570
  • Fabricant:4014486238617
Image 1
Ajouter à la liste

508,15 €/ Unitéhors TVA

614,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-055
Série
HTD PB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
499.11 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
10A
Poids
29.5 kg
Alternatives

408,48 €/ Unitéhors TVA

494,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026