Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 112-14M-040 préalésage GG

  • ERIKS:23609543
  • Fabricant:4014486238600
Image 1
Ajouter à la liste

444,56 €/ Unitéhors TVA

537,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-040
Série
HTD PB
Type
14M-040
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
40 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
499.11 mm
Largeur totale
69 mm
Modèle
6A
Poids
26.7 kg
Alternatives

347,55 €/ Unitéhors TVA

420,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026