Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 112-14M-040 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23609557
  • Fabricant:4014486239546
Image 1
Ajouter à la liste

391,03 €/ Unitéhors TVA

473,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-040
Série
HTD TB
Type
14M-040
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
40 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
499.11 mm
Largeur totale
54 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9A
Poids
25.6 kg
Alternatives

348,63 €/ Unitéhors TVA

421,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026