Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 90-8MDC-062 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:12756321
  • Fabricant:4014486762082
Image 1
Ajouter à la liste

347,96 €/ Unitéhors TVA

421,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
62 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
229.18 mm
Largeur totale
72 mm
Taper Lock
3020
Modèle
6
Poids
15 kg
Alternatives

209,25 €/ Unitéhors TVA

253,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026