222,74 €/ Unitéhors TVA
269,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 90 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 21 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 229.18 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 9 |
Poids | 8.6 kg |
115,74 €/ Unitéhors TVA
140,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026