Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 80-8MDC-021 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:12756288
  • Fabricant:4014486761757
Image 1
Ajouter à la liste

185,64 €/ Unitéhors TVA

224,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
203.72 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
2
Poids
7.6 kg
Alternatives

107,58 €/ Unitéhors TVA

130,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026