Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 80-8MDC-012 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:12756271
  • Fabricant:4014486761580
Image 1
Ajouter à la liste

149,44 €/ Unitéhors TVA

180,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
203.72 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2
Poids
5.1 kg
Alternatives

84,21 €/ Unitéhors TVA

101,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026