237,07 €/ Unitéhors TVA
286,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 75 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 190.99 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 6 |
Poids | 10 kg |
144,32 €/ Unitéhors TVA
174,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026