Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 64-8MDC-062 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:12756318
  • Fabricant:4014486762051
Image 1
Ajouter à la liste

181,12 €/ Unitéhors TVA

219,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Matériau
Acier
Nombre des dents
64
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
62 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
162.97 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
6F
Poids
7.2 kg
Alternatives

113,96 €/ Unitéhors TVA

137,89 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026