Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 64-8MDC-036 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:12756304
  • Fabricant:4014486761917
Image 1
Ajouter à la liste

130,65 €/ Unitéhors TVA

158,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
64
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
162.97 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
3F
Poids
4.5 kg
Alternatives

76,40 €/ Unitéhors TVA

92,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026