Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 64-8MDC-021 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:12756286
  • Fabricant:4014486761733
Image 1
Ajouter à la liste

120,63 €/ Unitéhors TVA

145,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
64
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
162.97 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
2F
Poids
3.8 kg
Alternatives

72,77 €/ Unitéhors TVA

88,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026