78,66 €/ Unitéhors TVA
95,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 64 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 12 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 162.97 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 2F |
Poids | 2.7 kg |
57,77 €/ Unitéhors TVA
69,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026