161,56 €/ Unitéhors TVA
195,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 152.79 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 6F |
Poids | 6.4 kg |
258,94 €/ Unitéhors TVA
313,32 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026