Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 56-8MDC-062 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:12756316
  • Fabricant:4014486762037
Image 1
Ajouter à la liste

142,21 €/ Unitéhors TVA

172,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Matériau
Acier
Nombre des dents
56
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
62 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
142.6 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
6F
Poids
5.5 kg
Alternatives

92,43 €/ Unitéhors TVA

111,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026