Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 56-8MDC-036 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:12756302
  • Fabricant:4014486761894
Image 1
Ajouter à la liste

102,67 €/ Unitéhors TVA

124,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
56
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
142.6 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
3F
Poids
3 kg
Alternatives

59,06 €/ Unitéhors TVA

71,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026